STAHLWILLE(スタビレー)
ヘクスローブビット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
サイズ
T15
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T27
T30
T40
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07284868
品番
1415-T15
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差込角1/4"HEXのトルクスビット。
全長(mm)
25
サイズ
T15
質量(g)
5
先端寸法(mm)
外形:3.3
差込角(HEX)
1/4inch (E6.3mm)
注意
※メイン画像は品番1417-T25です。