※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクレンチ
KANON(中村製作所)の ダイヤル形
置針付ダイヤル型トルクレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07284917
品番
N1400TOK-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥113,200
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
1696
差込角(mm)
25.4
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
200〜1400
最小目盛(N・m)
20
負荷方向
左右
主な用途
検査用
トラスコ品番
808-6735
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。