STAHLWILLE(スタビレー)
ヘクスローブビット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
サイズ
T55
T27
T30
T40
T45
T55
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07284981
品番
1435-T55
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
差込角5/16"HEXのトルクスビット(XZN)。
全長(mm)
35
サイズ
T55
質量(g)
20
先端寸法(mm)
外形:11.2
差込角(HEX)
5/16inch (C8.0mm)
注意
※メイン画像は品番1417-T25です。