4628-5N マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285078

4628-5N マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285078
4628-5N マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285078

マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
サイズ5
内容量1本注文コード07285078品番4628-5N
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

DRALL+グリップを採用した電気技師用マイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。

サイズ5質量(g)92刃先厚(mm)a:1刃先幅寸法(mm)b:5.5全長L2(mm)265軸長L1(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする