4621-0N マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285148

4621-0N マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285148
4621-0N マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285148

マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ0
内容量1本注文コード07285148品番4621-0N
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

DRALL+グリップを採用した平行刃先タイプのマイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。

サイズ0質量(g)27刃先厚(mm)a:0.4刃先幅寸法(mm)b:2.5全長L2(mm)165軸長L1(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする