4650-T40N ヘクスローブドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285297

4650-T40N ヘクスローブドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285297
4650-T40N ヘクスローブドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285297

ヘクスローブドライバー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
サイズT40
内容量1本注文コード07285297品番4650-T40N
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スタンダードなヘクスローブドライバー。

サイズT40質量(g)131先端寸法(mm)外形:6.6全長L2(mm)240軸長L1(mm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする