曜日別特売
4640-1N ポジドライブドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285385

4640-1N ポジドライブドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285385
4640-1N ポジドライブドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285385

ポジドライブドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズPZ:1
内容量1本注文コード07285385品番4640-1N
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

DRALL+グリップを採用したポジドライブドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。

サイズPZ:1質量(g)44全長L2(mm)185軸長L1(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする