STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ボックススパナ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07285446
品番
10750-24X27
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
寸法(mm)
24×27
質量(g)
289
穴径(Φmm)
14.5
全長L(mm)
190
適合品番
バー:10750.1/2-7
胴径(Φmm)
30
ソケット径(Φmm)
外径(小・d1/大・d2)32.2/35.2
注意
※メイン画像は10750-30X32品番です。