フレキシブル ナットドライバー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)8 注文コード07285988 品番12506-8N
参考基準価格(税別)¥6,610 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

入り組んだ所での作業に最適なフレキシブルナットドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。

寸法(mm)8 全長(mm)290 質量(g)170 軸長(mm)175 許容トルク(N・m)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする