STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
フレキシブル マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07285997
品番
12600-3000G
参考基準価格(税別)
¥20,810
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。メイン画像は12600-500G品番です。
全長(mm)
535
質量(g)
297
径(Φmm)
マグネット:19
ピックアップ
能力3000g