STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
モンキーレンチ (クローム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07286155
品番
4025-4
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
目盛付き。
材質
クロームバナジウム鋼/クロームメッキ
質量(g)
52
全長L(mm)
115
最大開口(mm)
13
先端厚さ(mm)
a:9
アングル(°)
ヘッドアングル:22.5
ヘッド幅(mm)
b:32