STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
モンキーレンチ (クローム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07286171
品番
4025-6
参考基準価格(税別)
¥9,180
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
目盛付き。
材質
クロームバナジウム鋼/クロームメッキ
質量(g)
155
全長L(mm)
161
最大開口(mm)
24
先端厚さ(mm)
a:11
アングル(°)
ヘッドアングル:22.5
ヘッド幅(mm)
b:48