STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
モンキーレンチ (クローム)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07286189
品番
4025-10
参考基準価格(税別)
¥13,460
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
目盛付き。
材質
クロームバナジウム鋼/クロームメッキ
質量(g)
490
全長L(mm)
259
最大開口(mm)
34
先端厚さ(mm)
a:16
アングル(°)
ヘッドアングル:22.5
ヘッド幅(mm)
b:70