STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
モンキーレンチ (クローム)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07286198
品番
4025-12
参考基準価格(税別)
¥18,460
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
目盛付き。
材質
クロームバナジウム鋼/クロームメッキ
質量(g)
805
全長L(mm)
311
最大開口(mm)
39
先端厚さ(mm)
a:19
アングル(°)
ヘッドアングル:22.5
ヘッド幅(mm)
b:82