モンキーレンチ (ブラック)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07286241 品番4026-6
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

目盛付き。左ねじタイプ。

材質クロームバナジウム鋼/ガンメタル仕上げ 質量(g)155 全長L(mm)161 最大開口(mm)24 先端厚さ(mm)a:11 アングル(°)ヘッドアングル:22.5 ヘッド幅(mm)b:46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする