モンキーレンチ (ブラック)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07286268 品番4026-12
参考基準価格(税別)¥18,750 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

目盛付き。左ねじタイプ。

材質クロームバナジウム鋼/ガンメタル仕上げ 質量(g)805 全長L(mm)311 最大開口(mm)39 先端厚さ(mm)a:18 アングル(°)ヘッドアングル:22.5 ヘッド幅(mm)b:80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする