STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
モンキーレンチ (ブラック)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07286277
品番
4026-15
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
目盛付き。左ねじタイプ。
材質
クロームバナジウム鋼/ガンメタル仕上げ
質量(g)
1320
全長L(mm)
386
最大開口(mm)
44
先端厚さ(mm)
a:25
アングル(°)
ヘッドアングル:22.5
ヘッド幅(mm)
b:103