STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
フラットラチェットコンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07286311
品番
17A-11/16
参考基準価格(税別)
¥11,360
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高品質で滑りにくい表面仕上げ - 油のついた手でも安全に作業できます。リバーシブルタイプ。クロームメッキ仕上げ。
幅(mm)
スパナ部b:35
サイズ
11/16"
質量(g)
168
全長L(mm)
226
送り角度(°)
5
オフセット
メガネ部:15°
幅d(mm)
30.5
ギア数
72