※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
OSG エンドミル関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07286474
品番
EX-TIN-EBD 2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,550
この商品は
7703
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
全長L(mm)
50
ボール半径(mm)
1
コーティング
TiN
刃径D(Φmm)
2
シャンク径d(Φmm)
6
刃長Lc(mm)
5
ねじれ角(°)
30