STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ボールポイント六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(inch)
3/32
注文コード
07286505
品番
10767A-3/32
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。クロームバナジウム鋼製。
質量(g)
5
サイズ(inch)
3/32
ハンドル長さ(mm)
L2:99
キー長さ(mm)
L1:18