STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ボールポイント六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(inch)
3/16
注文コード
07286548
品番
10767A-3/16
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。クロームバナジウム鋼製。
質量(g)
26
サイズ(inch)
3/16
ハンドル長さ(mm)
L2:159
キー長さ(mm)
L1:26