STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ラチェットコンビネーションレンチセット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07286785
品番
TCS17F/12
参考基準価格(税別)
¥87,780
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチセット。クロームメッキ仕上げ。12pcsのラチェットコンビネーションレンチ。
セット内容
ラチェットコンビネーションレンチ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
質量(g)
1550
送り角度(°)
5
オフセット
メガネ部:15°
ギア数
72