STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ラチェットコンビネーションレンチセット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07286801
品番
TCS17F/5
参考基準価格(税別)
¥41,030
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチセット。クロームメッキ仕上げ。5pcsのラチェットコンビネーションレンチ。
セット内容
ラチェットコンビネーションレンチ8・10・13・17・19mm
質量(g)
722
送り角度(°)
5
オフセット
メガネ部:15°
ギア数
72