STAHLWILLE(スタビレー)
ヤットコ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1丁
全長(mm)
200
注文コード
07287336
品番
6661 1 200
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
扱いやすいショートハンドルタイプのヤットコ。タフな鍛造ボディー。
全長(mm)
200
質量(g)
350
仕上
磨き
ハンドル色
黒漆塗り