6708 ミニサイドカッター STAHLWILLE(スタビレー) 07287370

6708 ミニサイドカッター STAHLWILLE(スタビレー) 07287370
6708 ミニサイドカッター STAHLWILLE(スタビレー) 07287370
6708 ミニサイドカッター STAHLWILLE(スタビレー) 07287370
6708 ミニサイドカッター STAHLWILLE(スタビレー) 07287370
6708 ミニサイドカッター STAHLWILLE(スタビレー) 07287370
6708 ミニサイドカッター STAHLWILLE(スタビレー) 07287370

ミニサイドカッター

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1本注文コード07287370品番6708
参考基準価格(税別)¥12,560販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

刃の硬度はHRC62。ダブルリーフスプリング付き。

全長(mm)115質量(g)62ハンドルマルチコンポーネントメッキ仕上磨き切断能力(Φmm)(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)0.4/0.6/0.8/1ヘッド幅(mm)a:9ヘッド寸法(mm)厚さd:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする