STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 充電工具 本体
STAHLWILLE(スタビレー)の ワークライト
LEDキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07287388
品番
9197-0130JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
キャップにLEDライトを内蔵しています。リアのベルクロでサイズ調整が可能です。アウトドア、釣り、夜の愛犬の散歩などにおすすめです。電池ボックスの交換用ネジサイズはPH0です。電池は付属しません。
材質
綿
色
グレー
質量(g)
約88
深さ(mm)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×270×120
電池
CR2032 2つ (付属しません)
明るさ(Lm)
0.5
適合頭囲(cm)
54-60
つば長さ
80mm
点灯時間(時間)
約45
注意
※防水機能はございません。