DEWALT
DEWALTの 作業工具その他
ブラシレス・インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07287449
品番
DCF902D2T-JP
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
プレジションレンチモード搭載で正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。
付属品
TSTAKキットボックス、DCB127(10.8V 2.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1
質量(kg)
0.8 (本体のみ)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0-1000/0-2850
定格電圧(V)
DC10.8
打撃数(min
-1
[回/分])
0-3600
締付トルク(N・m)
168
アンビル
四角アンビル:約9.5mm (3/8インチ)
係数
振動係数7.8m/s
2