DEWALT
DEWALTの 作業工具その他
ラチェットレンチ (本体のみ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07287485
品番
DCF503N-XJ
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
暗所での作業を容易にするLEDライトです。持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載.様々な持ち方でも持ちやすいエルゴノミックなデザインを採用しました。
質量(kg)
1 (充電池含まず)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0-250
定格電圧(V)
DC10.8
最大締付トルク(N・m)
81
アンビル
四角アンビル:3/8inch