クロスクランパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07287567 品番 FCCS-20-20-C
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。
クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。

寸法A(mm)25 寸法B1(mm)16(H11) 寸法B2(mm)16(H11) 寸法D1(Φmm)20(H8) 寸法D2(Φmm)20(H8) 寸法F(mm)5.5 寸法H(mm)20 寸法P(mm)24 寸法W(mm)64 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)190 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨 ねじ径MM5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:476

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする