PLANO[安全保護具]
PLANO[安全保護具]の 作業工具その他
ホルダーバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07287625
品番
513016
参考基準価格(税別)
¥18,920
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
4つのオーガナイザーが収納できるバッグです。オーガナイザー(3700PRO)は小物を収納するケースで4から24に仕切ることができます。
付属品
オーガナイザー(3700PRO)×4
材質
オーガナイザー:ポリプロピレン製
質量(kg)
4
質量(g)
オーガナイザー:520
寸法(幅W×奥行D)(mm)
オーガナイザー:355×225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×240×240
注意
※商品の部品類は付属しません。