プロケース (防水)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07287650 品番PC720E
参考基準価格(税別)¥69,700 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

IP67防塵防水のプロフェッショナルツールトロリー。ゴム製のホイール付きで移動がラクラク。飛行機の機内持ち込みサイズ(航空会社にご確認をお願いします)。耐衝撃性、防塵性、潰れに強い。ステンレスのフレーム。ハイパフォーマンスなガスケットシール。鍵の取り付けが可能。圧力を抜く機構付き。積み重ねが可能。書類収納ポケット付き。柔らかく、すべりにくいエルゴノミックハンドル。

材質PPポリプロピレン 質量(kg)7.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×220×400 防塵防水性能IP67
注意
※工具類は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする