FCPS-10-12-C パラレルクランパ NBK(鍋屋バイテック会社) 07287935

FCPS-10-12-C パラレルクランパ NBK(鍋屋バイテック会社) 07287935 FCPS-10-12-C パラレルクランパ NBK(鍋屋バイテック会社) 07287935

パラレルクランパ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07287935 品番FCPS-10-12-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,750

2本のシャフトをパラレルに連結するクランパ。
クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。

付属品六角穴付きボルト 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)65 寸法H(mm)15 寸法A(mm)16 寸法F(mm)4.5 材質(ねじ部)SUS304 寸法D1(Φmm)10(H8) 寸法D2(Φmm)12(H8) 寸法W(mm)45 寸法P(mm)15 仕上本体:バレル研磨 寸法B2(mm)10(H11) 寸法B1(mm)8(H11) ねじ径MM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする