T-クロスクランパ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07288337 品番FCTS-10-12-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。
クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
省スペースのレイアウトができます。
搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。

寸法A(mm)25 寸法B(mm)8(H11) 寸法D1(Φmm)10(H8) 寸法D2(Φmm)12(H8) 寸法F1(mm)6 寸法F2(mm)3.8 寸法F3(mm)3.8 寸法H(mm)40 寸法L(mm)14.5 寸法h(mm)12.5 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)161 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨 ねじ径MM3
関連資料:(0.6MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07288321
2022-09-21
用途:
デジタルマイクロスコープ固定用

本製品に円形支柱及びカメラ固定用ネジを組込むことで簡易的なカメラ用ステージを製作できました。重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする