キャプコン
キャプコンの 作業工具その他
L型アングルホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
07288490
品番
OAL-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
引出し部の電線を直角に曲げたい時に。ケーブルグランドとの組み合わせで様々な配線パターンに対応。
質量(g)
(本体)33
適合板厚(mm)
6以下
取付ねじ
CTG22
周囲温度(℃)
-25〜+90
色(本体)
黒
耐環境性
耐油性
取付穴径(mm)
Φ28