マツモト機械
マツモト機械の ディスク研磨材
マツモト機械の 研磨ディスク
フラットノーマル A(アランダム)センターカット方式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
07288526
品番
Φ100 x 15 A100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。
グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。
その他
【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min)
粒度
100
砥材
A
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100