フラットノーマル A(アランダム)センターカット方式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 07288535 品番 Φ100 x 15 A120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。
グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。

その他【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min) 粒度120 砥材A 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする