※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信越化学工業
信越化学工業の 作業工具その他
高透明1成分形シリコーンシーラント KE-450
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(330mL×10本)
注文コード
07288770
品番
KE-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
KE-450は、高透明1成分形のオキシムタイプのシリコーンシーラント材です。空気中の湿気と反応し硬化します。硬化後は高透明のゴムになります。
用途
ショーケースなどの美観上、透明性が要求される箇所
タイプ
【縮合】オキシムタイプ
伸び(%)
【せん断時】350
引張強度(MPa)
1.5
密度(g/cm
3
)
1.08
硬さ(デュロメータA)
23
外観
(硬化前)透明ペースト状/(硬化後)高透明ゴム状
タックフリータイム(分)
8
注意
※規格値ではありません。納期は目安です。在庫無い際は受注生産となりますのでご注文後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。