SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 作業工具その他
両開きツールボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07288788
品番
SG350
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
高品質でリーズナブルを実現した両開きツールケースです。持ち運びに便利で雑に扱っても壊れにくい耐久性抜群のボディーです。
用途
工具の収納、運搬、車載用に
材質
スチール
質量(kg)
3.1
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×205×185