三段スチールラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07288840 品番9197-0110JP
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

工具や日用品を収納する移動式ラック。キャスター付きの3段ラックで移動がラクラクです。収納部はメッシュになっており、任意の高さにセットできます。各段の耐荷重は約10kgで工具など少し重いものも載せることができます。

用途ガレージ、倉庫、ご家庭に 材質固定パーツ:ポリプロピレンPP 質量(kg)5 グリーン 高さ(mm)860 材質(本体)スチール 奥行(mm)360 間口(mm)425 耐荷重(kg/段)10 キャスターあり 材質(キャスター)亜鉛・ポリプロピレンPP 棚段数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする