SLOKY(スローキー)
SLOKY(スローキー)の 作業工具その他
ロングビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07288849
品番
BIT50-06IP
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途
ネジの締付、緩めに使用します
セット内容
ビット6本、専用ホルダー
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)
全長(mm)
50
サイズ
6IP
硬度
HRC58-60
差込角(HEX)
1/4inch (6.35mm)
入数(本)
6
注意
※代表画像です。