クロスブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法F(mm)8 ねじ径MM8×25 注文コード07289037 品番FBCS-M8-10-C
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥4,827
販売価格(税別)
4,388
この商品は寸法F・ねじ径Mなど11種類から選べます 他の種類を見る

搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどとシャフトを連結するブラケット。
市販のアルミフレームの溝ピッチ・固定用ナットのねじ径に適応しています。
クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
取りつけとシャフト締結が同時にできます。
耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。

寸法A(mm)25 寸法B(mm)8(H11) 寸法D(Φmm)10(H8) 寸法F(mm)8 寸法Lm(mm)8.6 寸法P(mm)40 寸法W(mm)56 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)263 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨 ねじ径MM8×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする