NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の アルミフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の アルミフレーム用ブラケット
ストレートブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07289143
品番
FBS-25×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
コストパフォーマンスにすぐれたストレート型のプレス製ブラケットです。任意に曲げて使用することも可能です。
材質
スティール(SS400)
質量(g)
70
寸法H(mm)
150
寸法t(mm)
3
表面処理
クロムメッキ
寸法C(mm)
10.2
寸法W(mm)
25
寸法h1(mm)
15
寸法h2(mm)
6
寸法h3(mm)
51