両口スパナセット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07289190 品番TCS WT 10A/9
参考基準価格(税別)¥56,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。

セット内容両口スパナ1/4x5/16・3/8x7/16・1/2x9/16・19/32x11/16・5/8x3/4・3/4x7/8・25/32x13/16・15/16x1・1.1/8x1.5/16”(10A-1/4X5/16・3/8X7/16・1/2X9/16・19/32X11/16・5/8X3/4・3/4X7/8・25/32X13/16・15/16X1・1.1/8X1.5/16) 質量(g)1600 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする