FBL-25×115 Lスタイルブラケット NBK(鍋屋バイテック会社) 07289204

FBL-25×115 Lスタイルブラケット NBK(鍋屋バイテック会社) 07289204 FBL-25×115 Lスタイルブラケット NBK(鍋屋バイテック会社) 07289204

Lスタイルブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07289204 品番FBL-25×115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

コストパフォーマンスにすぐれたL字型のプレス製ブラケットです。任意に曲げて使用することも可能です。

材質スティール(SS400) 質量(g)60 寸法H(mm)115 寸法t(mm)3 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)40 寸法C(mm)10.2 寸法W(mm)25 寸法h1(mm)21 寸法h2(mm)30 寸法h3(mm)21 寸法B2(mm)6 寸法B1(mm)18.5 寸法B3(mm)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする