レバーアクションヤットコ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)215 注文コード07289217 品番6617 0 215
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

ピアノ線の切断に最適。

全長(mm)215 質量(g)440 仕上磨き 切断能力(Φmm)(軟線/中硬線/硬線/ピアノ線)4/3.5/2.8/2.5 ハンドル色黒漆塗り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする