STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
レバーアクションヤットコ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
235
注文コード
07289226
品番
6617 0 235
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ピアノ線の切断に最適。
全長(mm)
235
質量(g)
467
仕上
磨き
切断能力(Φmm)
(軟線/中硬線/硬線/ピアノ線)4/3.5/3/2.75
ハンドル色
黒漆塗り