ローリングバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07289251 品番DWST60107-1
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

撥水・撥塵・耐久性に優れた 1680 デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防 水 防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載46 個のポケットやホルダーによる高い収納力滑らかな伸縮のスチール製ハンドルと高耐久ホイール搭載上部を完全に開くことで視認性に優れスペースが 1.5 倍にグローブ着用時も使い易い人間工学設計の U型ジッパープル。

材質1680デニールターポリン・ポリマー (底部) 質量(kg)5.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485x307x461 耐荷重(kg)25 防塵防水性能IP54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする