スタンドプレート
スタンドプレートの 看板・POP・掲示用品
スタンドプレートの インフォメーションスタンド
スタンドプレートの インフォメーションボード/案内板
スタンドプレート 片面印刷付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表示内容
お客様駐車場
注文コード
07290766
品番
SP907K-PIN
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
置くだけ簡単、大人気の屋外耐候両面スタンド看板です。樹脂製なので軽量かつ折り畳み式で収納も便利です。持ち運び便利な取っ手付です。
片面印刷付き
用途
案内サインとして
幅(mm)
330
質量(kg)
2.8
奥行(mm)
380
全高(mm)
887
表示内容
お客様駐車場
色(本体)
ブラック
注意
※転倒防止として別売りのサインウエイトや独自に重しを乗せてお使いください。デザインは画像と見た目が異なる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300