スタンドプレート 片面印刷付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示内容喫煙所 注文コード07290827 品番SP907K-KIT
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は表示内容など23種類から選べます 他の種類を見る

置くだけ簡単、大人気の屋外耐候両面スタンド看板です。樹脂製なので軽量かつ折り畳み式で収納も便利です。持ち運び便利な取っ手付です。
片面印刷付き

用途案内サインとして 幅(mm)330 質量(kg)2.8 奥行(mm)380 全高(mm)887 表示内容喫煙所 色(本体)ブラック
注意
※転倒防止として別売りのサインウエイトや独自に重しを乗せてお使いください。デザインは画像と見た目が異なる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする