STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
運転ハンドル
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07291265
品番
93
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
用途
ツールトロリー93/6シリーズ用(93/6R、93/6B用)
適合
93/6R、93/6B用
全長(mm)
317
色
ブラック
質量(g)
474